• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support pour queues Weldon, cylindrique, étroit 20 mm

Réf.: 300415 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 20 mm
Arrosage interne oui
⌀ ext. D 32 mm
L1 100 mm
⌀ D2 31 mm
Longueur totale L 160 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300415 20
EAN / GTIN 4045197701855
Réf. fabricant 300415 20

Description

Exécution:

Porte-outils cylindrique avec queue Weldon et une vis pour le serrage de l’outil. Trou débouchant ⌀6 mm pour arrosage interne disponible.

Avantage(s):

Encombrement réduit grâce à la construction compacte et variation des longueurs de serrage.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Conditions de livraison:

Exécution vis de serrage: M16 × 1 – SKT 5

Livraison:

Avec vis de serrage 300416.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange