{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 8 mm | |
Support | HSK-A 63 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 65 mm | |
⌀ ext. D | 28 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 8 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 304278 8 | |
EAN / GTIN | 4045197944290 | |
Réf. fabricant | 304278 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage en bout 8 mm
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock
117,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
115,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock
141,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
131,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
108 article(s) en stock
92,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
156,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Longueur de col cote A | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
⌀ ext. D | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Vis de serrage de rechange 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Forme | A | A | A | F | A | A |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC |