{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | HSK-A 63 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 110 mm | |
⌀ ext. D | 72 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 32 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 304278 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944375 | |
Réf. fabricant | 304278 32 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage en bout, HSK-A 63 court, ⌀ serrage D1: 32mm
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
100,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
97,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
119,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
140,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
115,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
82,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court | HSK-F 63 court | HSK-A 63 | HSK-A 63 court |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Longueur de col cote A | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Forme | A | A | A | F | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 12000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |