{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 10 mm | |
Support | BT 40 A = 200 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 200 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
⌀ D3 | 40,6 mm | |
⌀ ext. D | 49,5 mm | |
L2 | 154 mm | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 303468 10 | |
EAN / GTIN | 4045197868947 | |
Réf. fabricant | 303468 10 |