Mandrin expansible hydraulique étroit 3 mm

Réf.: 303465 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 3 mm
Support BT 40 A = 120
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ D2 9 mm
⌀ D3 16,5 mm
⌀ ext. D 49,5 mm
L2 71 mm
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303465 3
EAN / GTIN 4045197762306

Description

Exécution:

  • Modèle très étroit (profil 3°).
  • Caractéristiques d'amortissement idéales.
  • Réglage axial de la longueur possible.
  • Queues avec finition dure.

Utilisation:

  • Particulièrement dans la fabrication d'outils et de moules.
  • Applications nécessitant un encombrement réduit.
  • Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.
  • Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Livraison:

Avec clé hexagonale à poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802, douilles de réduction 302135302187.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier