Mandrin de frettage Type ADB 12 mm

Réf.: 303445 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 12 mm
    Support BT 50 A = 100
    Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
    Forme ADB
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV; HPC
    Longueur de col cote A 100 mm
    ⌀ ext. D 32 mm
    ⌀ D2 24 mm
    Type de produit Mandrin de frettage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 303445 12
    EAN / GTIN 4045197487209
    Réf. fabricant 303445 12

    Description

    Exécution:

    • Réglage de la longueur d'outil intégré, course de réglage 10 mm (à partir de ⌀ 6).
    • Réf.3-5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

    Norme:

    Similaire à E-DIN 69882-8, type G.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308760308806, rallonges pour mandrins de frettage 302410302417, appareils de frettage 354210354400.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange