Tirette, 18CrNiMo7 Type A, avec alésage, Pour cône: 50

Réf.: 308605 50
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
951 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme pour les tirettes: ISO 7388-3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour cône 50
Propriété de l'alésage avec alésage
Norme pour les tirettes ISO 7388-3
⌀ moyeu D 36 mm
⌀ tête D1 28 mm
Longueur totale L 74 mm
L1 34 mm
Filetage M M24
Angle A 15 degré
Couple de serrage maximal 150 Nm
Pour cône SA avec code couleur SA 50
Ouverture 19 mm
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308605 50
EAN / GTIN 4045197554536
Réf. fabricant 308605 50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

  • Pour les outils avec queue conique DIN 69871 et JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Pour les centres d'usinage (machines avec changement d'outil automatique).
  • Pour les machines CN (machines sans changement d'outil automatique).

Remarque(s):

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.
ISO 7388-3 correspond à l’ancienne norme DIN 69872.