{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour cône | 50 | |
Propriété de l'alésage | avec alésage | |
Norme pour les tirettes | ISO 7388 | |
⌀ moyeu D | 36 mm | |
⌀ tête D1 | 29,1 mm | |
Longueur totale L | 65,5 mm | |
L1 | 25,55 mm | |
Filetage M | M24 | |
Couple de serrage maximal | 150 Nm | |
Pour cône SA avec code couleur | SA 50 | |
Ouverture | 30 mm | |
Type de produit | Tirettes |
Référence article | 308650 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150998 | |
Réf. fabricant | 308650 50 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Tirette étanche, type B, avec alésage, Pour cône: 50
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock
9,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
277 article(s) en stock
12,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
575 article(s) en stock
9,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
820 article(s) en stock
12,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ moyeu D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Filetage M | M24 | M24 | M24 | M24 |
L1 | 25,55 mm | 34 mm | 34 mm | 25,55 mm |
Couple de serrage maximal | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
Ouverture | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Propriété de l'alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
Type de produit | Tirettes | Tirettes | Tirettes | Tirettes |