{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour cône | 50 | |
Propriété de l'alésage | avec alésage | |
Norme pour les tirettes | ISO 7388 | |
⌀ moyeu D | 36 mm | |
⌀ tête D1 | 29,1 mm | |
Longueur totale L | 65,5 mm | |
L1 | 25,55 mm | |
Filetage M | M24 | |
Couple de serrage maximal | 150 Nm | |
Pour cône SA avec code couleur | SA 50 | |
Ouverture | 30 mm | |
Type de produit | Tirettes |
Référence article | 308640 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150974 | |
Réf. fabricant | 308640 50 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tirette Type B 50
Sur demande
Disponibilité
433 article(s) en stock
13,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
404 article(s) en stock
13,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
752 article(s) en stock
10,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
208 article(s) en stock
10,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme pour les tirettes | ISO 7388 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 |
⌀ tête D1 | 29,1 | 28 | 28 | 29,1 |
L1 | 25,55 | 34 | 34 | 25,55 |
Pour cône | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pour cône SA avec code couleur | SA 50 | SA 50 | SA 50 | SA 50 |
Ouverture | 30 | 30 | 30 | 30 |
Propriété de l'alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |