Mandrin pour fraises à queue filetée M10X25

Réf.: 303139 M10X25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Longueur utile L1 Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Filetage M M10×25
    Support BT 40
    Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
    Forme ADB
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV
    Longueur de col cote A 52 mm
    ⌀ alésage D1 Tolérance IT6 10,5 mm
    ⌀ D2 18 mm
    ⌀ ext. D 20 mm
    Long. utile L1 25 mm
    L2 5 mm
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 303139 M10X25
    EAN / GTIN 4062406105709
    Réf. fabricant 303139 M10X25

    Description

    Exécution:

    Toutes les queues avec finition dure.

    Utilisation:

    Pour fraises à queue filetée.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308760308802.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange