{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 27 mm | |
⌀ serrage D1 | 27 mm | |
Support | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 60 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 27 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 27 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 303037 27 | |
EAN / GTIN | 4062406101268 | |
Réf. fabricant | 303037 27 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrins porte-fraises Type A 27 mm
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
69,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
4348,00 €
2 715,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 100 | 200 |
Forme | A | AD |
Précision de concentricité | ≤ 5 | ≤ 5 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | G 6,3 à 8000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises | Mandrins porte-fraises |