{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 27 mm | |
⌀ serrage D1 | 27 mm | |
Support | SA 50 A = 200 | |
Norm | DIN 6357 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 8000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Vibration | amorti | |
Longueur de col cote A | 200 mm | |
⌀ ext. D | 58 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 21 mm | |
Vitesse de rotation maximale nmax | 8 000 min-1 | |
Arrosage interne | oui | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 301103 27 | |
EAN / GTIN | 4045197946218 | |
Réf. fabricant | 301103 27 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraises High-Performance anti-vibratoire, cylindrique avec arrosage 27 mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
4348,00 €
2 715,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
69,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Longueur de col cote A | 200 | 100 |
Forme | AD | A |
Précision de concentricité | ≤ 5 | ≤ 5 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 8000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises | Mandrins porte-fraises |