{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 40 mm | |
⌀ serrage D1 | 40 mm | |
Support | BT 50 A = 100 | |
Norme | DIN 6357 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 89 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 40 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 40 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 303037 40 | |
EAN / GTIN | 4062406101282 | |
Réf. fabricant | 303037 40 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrins porte-fraises Type A, BT 50 A = 100, ⌀ mandrin d1: 40mm
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
81,27 €
59,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
158,95 €
124,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
101,57 €
68,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
167,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
59,60 €
39,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 court | BT 40 A = 100 | BT 40 court |
⌀ ext. D | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
⌀ mandrin d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises | Mandrins porte-fraises | Mandrins porte-fraises | Mandrins porte-fraises | Mandrins porte-fraises |