{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 27 mm | |
⌀ serrage D1 | 27 mm | |
Support | BT 50 A = 100 | |
Norme | DIN 6358 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 27 | |
Bague d'entraînement de rechange 309870 | 27 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 27 | |
Type de produit | Mandrin porte-fraise |
Référence article | 302955 27 | |
EAN / GTIN | 4062406100544 | |
Réf. fabricant | 302955 27 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, BT 50 A = 100, ⌀ mandrin d1: 27mm
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
113,90 €
92,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
69,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
113,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
69,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
74,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
58,39 €
57,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
73,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
58,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 50 A = 100 | SA 40 A = 100 | SA 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | SA 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | SA 40 A = 100 |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Forme | ADB | ADB | ADB | ADB | A | ADB | ADB | ADB |
Norme | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Type de produit | Mandrin porte-fraise | Mandrin porte-fraise | Mandrin porte-fraise | Mandrin porte-fraise | Mandrin porte-fraise | Mandrin porte-fraise | Mandrin porte-fraise | Mandrin porte-fraise |