Mandrin porte-fraise combiné Type ADB 16 mm

Réf.: 302955 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6358
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ mandrin d1 16 mm
    ⌀ serrage D1 16 mm
    Support BT 50 A = 100
    Norme DIN 6358
    Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
    Forme ADB
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 5 µm
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de col cote A 100 mm
    ⌀ ext. D 32 mm
    Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 16
    Bague d'entraînement de rechange 309870 16
    Clé spéciale adaptée 309840 16
    Type de produit Mandrin porte-fraise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302955 16
    EAN / GTIN 4062406100513
    Réf. fabricant 302955 16

    Description

    Exécution:

    Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout.
    Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min-1. Type ADB.

    Utilisation:

    Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, par ex. DIN 841.
    Avec bague d'entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

    Livraison:

    Avec clavette, bague d’entraînement et vis de serrage de fraise.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308760308802. Clé spéciale 309840.

    Remarque(s):

    Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.