{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 27 mm | |
⌀ serrage D1 | 27 mm | |
Support | BT 40 A = 100 | |
Norme | DIN 6358 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 27 | |
Bague d'entraînement de rechange 309870 | 27 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 27 | |
Type de produit | Mandrin porte-fraise |
Référence article | 302917 27 | |
EAN / GTIN | 4062406229993 | |
Réf. fabricant | 302917 27 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraise combiné Type ADB 27 mm
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
58,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock
69,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
113,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
113,90 €
109,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
69,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
73,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ mandrin d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Norme | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
⌀ serrage D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrin porte-fraise | Mandrin porte-fraise | Mandrin porte-fraise | Mandrin porte-fraise | Mandrin porte-fraise | Mandrin porte-fraise |