• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin porte-fraise combiné Type ADB 16 mm

Réf.: 302900 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6358
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 16 mm
Support BT 40 court
Norme DIN 6358
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 15000 min-1
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 55 mm
⌀ ext. D 32 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 16
Bague d'entraînement de rechange 309870 16
Clé spéciale adaptée 309840 16
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302900 16
EAN / GTIN 4250122613947
Réf. fabricant 406.10.16.55

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout.
Toutes les queues brunies.

Utilisation:

Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, par ex. DIN 841. Avec bague d’entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d’entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802. Clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange