{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 25 mm | |
Support | BT 40 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 90 mm | |
⌀ ext. D | 65 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 25 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302600 25 | |
EAN / GTIN | 4250122612896 | |
Réf. fabricant | 406.04.25.90 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB 25 mm
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
50,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
92,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 40 court | BT 40 court |
Norme de porte-outils | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 90 | 90 |
Vis de serrage de rechange 309900 | 25 | 25 |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ serrage D1 | 25 | 25 |