• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin de perçage Type A 1-13 mm

Réf.: 302540 1-13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 2080
  • Forme: A
  • Couple de serrage maximal Md max: ≤ 14

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 1 mm - 13 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils DIN 2080
Forme A
Couple de serrage maximal Md max ≤ 14 Nm
Longueur de col cote A 80 mm
Clé de serrage de rechange SW6
⌀ ext. D 43 mm
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302540 1-13
EAN / GTIN 4045197307668
Réf. fabricant 805.531

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Serrage de forets, d’outils de lamage et d’alésoirs sur des centres d’usinage

Livraison:

Avec clé mâle coudée 6 pans et poignée transversale.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange