{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
Forme | A | |
Couple de serrage maximal Md max | ≤ 14 Nm | |
Type de produit | Mandrins de perçage |
Référence article | 302540 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197307675 | |
Réf. fabricant | 805.561 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de perçage Type A 2,5-16 mm
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
355,31 €
310,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
236,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
318,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 | SA 40 | SA 50 |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | DIN 2080 | DIN 2080 |
⌀ ext. D | 56 mm | 56 mm | |
Clé de serrage de rechange | SW6 | SW6 | |
Forme | A | A | A |
Couple de serrage maximal Md max | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Type de produit | Mandrins de perçage | Mandrins de perçage | Mandrins de perçage |