• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrins porte-fraises Weldon 8 mm

Réf.: 302435 8
Remise
60,80 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: DIN 2080
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 8 mm
Support SA 50
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils DIN 2080
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Longueur de col cote A 63 mm
⌀ ext. D 28 mm
Longueur totale L 190 mm
Filetage M M24
Vis de serrage de rechange 309900 8
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302435 8
EAN / GTIN 4062406110512
Réf. fabricant 302435 8

Description

Exécution:

Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.