{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | SA 50 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 72 mm | |
Longueur totale L | 207 mm | |
Filetage M | M24 | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 32 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302435 32 | |
EAN / GTIN | 4062406110574 | |
Réf. fabricant | 302435 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrins porte-fraises Weldon 32 mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
73,20 €
62,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
323,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 50 | PSC 80 court |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | ISO 26623-1 |
Longueur de col cote A | 80 mm | 80 mm |
⌀ ext. D | 72 mm | 72 mm |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 32 mm | 32 mm |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |