{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | SA 50 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Longueur de col cote A | 63 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Longueur totale L | 190 mm | |
Filetage M | M24 | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302435 16 | |
EAN / GTIN | 4062406110543 | |
Réf. fabricant | 302435 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrins porte-fraises Weldon 16 mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
60,80 €
48,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
41,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 50 | SA 40 |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | DIN 2080 |
Filetage M | M24 | M16 |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 16 mm | 16 mm |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |