{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 25 mm | |
Longueur totale L | 143 mm | |
Filetage M | M16 | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302420 6 | |
EAN / GTIN | 4250122600220 | |
Réf. fabricant | 401.04.06.50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon 6 mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
50,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
43,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
63,60 €
53,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 | SA 40 | SA 50 |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | DIN 2080 | DIN 2080 |
Longueur de col cote A | 50 | 50 | 63 |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | 6 | 6 |
Filetage M | M16 | M16 | M24 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |