{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Longueur de col cote A | 63 mm | |
⌀ ext. D | 52 mm | |
Longueur totale L | 156 mm | |
Filetage M | M16 | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 20 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302420 20 | |
EAN / GTIN | 4250122600299 | |
Réf. fabricant | 401.04.20.63 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon, SA 40, ⌀ serrage D1: 20mm
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
45,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
52,29 €
51,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
35,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 | SA 50 | SA 40 |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | DIN 2080 | DIN 2080 |
Longueur de col cote A | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ ext. D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Longueur totale L | 156 mm | 190 mm | 156 mm |
Filetage M | M16 | M24 | M16 |
⌀ serrage D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |