{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 5 mm | |
Support | SA 40 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 302251 5 | |
EAN / GTIN | 2050001689542 | |
Réf. fabricant | 15.306.40.05.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de frettage 5 mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
179,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
174,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 15 | 15 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 80 | 80 |
⌀ ext. D | 22 | 22 |
Forme | ADB | ADB |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |