{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 4 mm | |
Support | SA 40 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 302251 4 | |
EAN / GTIN | 2050001689535 | |
Réf. fabricant | 15.306.40.04.Z |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrin de frettage, SA 40 court, ⌀ serrage D1: 4mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
175,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
133,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
177,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
165,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
209,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 15 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Support | SA 40 court | SA 40 court | SA 40 court | SA 40 A = 130 | SA 40 A = 130 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ ext. D | 22 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
⌀ serrage D1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |