Mandrin expansible hydraulique court, exécution HT 12 mm

Réf.: 302029 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 12 mm
    Support SA 50
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme ADB
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV; HPC
    Longueur de col cote A 50 mm
    ⌀ ext. D 42 mm
    Long. utile L1 31 mm
    Douille de réduction adaptée 302140; 302135
    Type de produit Mandrin expansible hydraulique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302029 12
    EAN / GTIN 4045197586940
    Réf. fabricant 302029 12

    Description

    Exécution:

    • Rigidité totale très élevée grâce à la construction optimisée.
    • Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • Réglage axial de la longueur possible (réglage 10 mm).
    • Flexible grâce à l’utilisation de pinces intermédiaires.

    Utilisation:

    • Pour le perçage, l’alésage ainsi que le fraisage léger et grosse ébauche.
    • Transmission de couple maximale 550 Nm, exécution HT (High Torque).
    • Caractéristiques d’amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce, une augmentation de la durée de vie et un ménagement de la broche.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, douilles de réduction 302135302187.

    Remarque(s):

    V = course de réglage maximale!
    Attention pour les outils extra longs et l’usinage TPC.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange