{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 2 mm - 25 mm | |
⌀ serrage D1 | 2-25 mm | |
Support | SA 40 A = 70 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ ext. D | 60 mm | |
Ecrou de serrage de rechange 309670 | 2 - 25 | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 58 / 62 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300695 2-25 | |
EAN / GTIN | 4045197285027 | |
Réf. fabricant | 300695 2-25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin à pinces OZ Type ADB 2-25 mm
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock
103,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
71,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 A = 70 | SA 40 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | DIN 2080 |
Longueur de col cote A | 70 | 70 |
⌀ ext. D | 60 | 60 |
Clé à ergot adaptée 628400 | 58 / 62 | _58/62 |
⌀ serrage D1 | 2-25 | 1-16 |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |