Mandrin à pinces OZ Type ADB, SA 40 A = 70, Plage de serrage: 2-16mm

Réf.: 300695 2-16
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
113 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 2 mm - 16 mm
⌀ serrage D1 2-16 mm
Support SA 40 A = 70
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ ext. D 43 mm
Ecrou de serrage de rechange 309670 2 - 16
Clé à ergot adaptée 628400 40 / 42
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300695 2-16
EAN / GTIN 4045197285010
Réf. fabricant 300695 2-16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
Ecrou de serrage à roulement à billes. Pour une force de serrage accrue et une meilleure concentricité.
GARANT −
Avec RFID / alésage Balluffchip. Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Écrou de serrage équilibré (G2,5 / 25 000 min−1).

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces suivant DIN 6388-type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, pinces de serrage OZ 309540 − 309565, clé à ergot 628400.