{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | SA 40 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 25 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300225 6 | |
EAN / GTIN | 4062406242596 | |
Réf. fabricant | 300225 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrin Weldon, type AD avec arrosage en bout, SA 40 court, ⌀ serrage D1: 6mm
Sur demande
Disponibilité
552 article(s) en stock
43,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
278 article(s) en stock
46,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
343 article(s) en stock
71,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
71,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
87,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 187 article(s) en stock
35,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 court | SA 40 court | SA 40 court | SA 40 court | SA 40 court | SA 40 court |
⌀ ext. D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Forme | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ serrage D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |