{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 40 mm | |
Support | SA 40 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ ext. D | 80 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 32 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300225 40 | |
EAN / GTIN | 4062406242695 | |
Réf. fabricant | 300225 40 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrin Weldon, type AD avec arrosage en bout, SA 40 court, ⌀ serrage D1: 40mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
59,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
286,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
198,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
47,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
148 article(s) en stock
58,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
72,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 court | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court | SA 40 court | SA 50 court | SA 50 court |
⌀ ext. D | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | HPC | HPC | HPC |