{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | SA 40 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 72 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 32 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300225 32 | |
EAN / GTIN | 4062406242688 | |
Réf. fabricant | 300225 32 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrin Weldon, type AD avec arrosage en bout, SA 40 court, ⌀ serrage D1: 32mm
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
56,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock
60,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock
84,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
80,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
193 article(s) en stock
38,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Forme | AD | ADB | ADB | ADB | AD |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |