• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de cintreuses de tubes 3-18 mm en L-BOXX 136

Réf.: 2963515
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 2963515
EAN / GTIN 4017981012447
Réf. fabricant 2963515

Description

Description:

Dimensions de 3 à 18 mm Ø à 180°
Domaines d'application :
Tubes en acier de précision EN 10305-3 (DIN 2394)
Tuyaux hydrauliques EN 10305-1 (DIN 2391) avec des épaisseurs de paroi de 0,75 - 2,0 mm
Tuyaux composites multicouches jusqu'à 16 mm
Tubes pliables en acier inoxydable avec des épaisseurs de paroi de 1,0 à 1,5 mm
Avec 10 formes de cintrage en aluminium à haute résistance pour les tubes de Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 et 18 mm
Pour le serrage d'un étau
Dans des tailles allant jusqu'à 10 mm, également utilisables comme pinces à courber
Dans les dimensions à partir de 12 mm, convient également pour une utilisation stationnaire en liaison avec le cadre de base N° 268500
Avec coupe-tube n° 2180 3
en GEDORE L-BOXX® 136 N° 1100 L
Dimensions : L 442 x P 357 x H 151 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 442 mm
  • Hauteur totale [mm]: 151 mm
  • Longueur totale [mm]: 357 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires