Formeuses de cintrage en aluminium 6 mm

Réf.: 1576801
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cintreuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1576801
EAN / GTIN 4017981278546
Réf. fabricant 1576801
Article hors catalogue L60160 4808

Description

Description:

Fabriqué en aluminium à haute résistance

Caractéristique(s):

  • Rayon de courbure: 16
  • Alésage [mm]: 16
  • pour appareils No.: 2785
  • Matériau: Aluminium
  • Ø du tube (min./max.) [mm]: 66
  • 1000 V isolé: non
  • avec glissière: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non