• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Poinçon 3mm

Réf.: 8758800
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8758800
EAN / GTIN 4010883875882
Réf. fabricant 8758800
Article hors catalogue L60160 1541
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Conforme DIN 6450
Acier au vanadium GEDORE
Têtes de frappe revenue par induction
Dimensions spéciales sur demande
* non normalisé

Caractéristique(s):

  • Tige octogonale [mm]: 10 mm
  • Version: Trempé à cœur de manière uniforme sur toute la longueur et revenu avec soin, têtes de frappe revenues par induction
  • Largeur totale [mm]: 10 mm
  • Hauteur totale [mm]: 10 mm
  • Longueur totale [mm]: 150 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Ø de la tige: 10 mm
  • Longueur de la tige de traction [mm]: 40 mm
  • Ø de la broche de propulsion [mm]: 3 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non