Douille pour brochage de profils, carré femelle, métrique ⌀ d = 16 mm 15 mm

Réf.: 293056 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 15 mm
Profil Carré
L 32 mm
L1 40 mm
Tolérance + 0,17 à + 0,2 mm
⌀ d 16 mm
Type d'outils HSS
Revêtement TiN
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293056 15
EAN / GTIN 4045197947222
Réf. fabricant 293056 15

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020293079.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

La fabrication de profils carrés > 9 mm est recommandée uniquement dans les matériaux faciles à usiner (enlèvement de matière plus important).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Carré (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier