• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils de brochage de profils, métrique ⌀ d = 16 mm MK3 mm

Réf.: 293026 MK3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions de l'attachement CM3
L 76 mm
Long. queue Ls 86 mm
⌀ d 16 mm
⌀ D 58 mm
Type de queue CM3
Arrosage interne non
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293026 MK3
EAN / GTIN 4045197946119
Réf. fabricant 293026 MK3

Description

Adapté(s) pour:

Machines CNC et classiques.

Accessoire(s):

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).
Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

Remarque(s):

  • Attention: toujours utiliser le ⌀ de broche approprié.
  • Autres raccordements de queue disponibles sur demande.