• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille pour brochage de profils, carré femelle, métrique ⌀ d = 16 mm, TiN, Carré: 4,5mm

Réf.: 293056 4,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 4,5 mm
Profil Carré
L 7,5 mm
L1 40 mm
Tolérance + 0,09 à + 0,12 mm
⌀ d 16 mm
Type d'outils HSS
Revêtement TiN
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293056 4,5
EAN / GTIN 4062406129477
Réf. fabricant 293056 4,5

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020293079.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

La fabrication de profils carrés > 9 mm est recommandée uniquement dans les matériaux faciles à usiner (enlèvement de matière plus important).