{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur broche | 172 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Largeur de rainures de clavette | 5 mm | |
Profondeur de rainures de clavette | 2,3 mm | |
Pour ⌀ alésage suivant DIN 6885 | 12 mm - 17 mm | |
Hauteur brochage dans acier | 8 mm - 42 mm | |
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. | 850 kg | |
Largeur dos | 6,46 mm | |
Nombre de passages | 2 | |
Type de produit | Outils à brocher |
Référence article | 290407 5B1 | |
EAN / GTIN | 662600888336 | |
Réf. fabricant | 44404H9 |