{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur broche | 127 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Largeur de rainures de clavette | 3 mm | |
Profondeur de rainures de clavette | 1,4 mm | |
Pour ⌀ alésage suivant DIN 6885 | 8 mm - 10 mm | |
Hauteur brochage dans acier | 6 mm - 30 mm | |
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. | 300 kg | |
Largeur dos | 3,25 mm | |
Nombre de passages | 2 | |
Type de produit | Outils à brocher |
Référence article | 290407 3A | |
EAN / GTIN | 662600888213 | |
Réf. fabricant | 44402H9 |