{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur broche | 353 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Largeur de rainures de clavette | 14 mm | |
Profondeur de rainures de clavette | 3,8 mm | |
Pour ⌀ alésage suivant DIN 6885 | 44 mm - 50 mm | |
Hauteur brochage dans acier | 25 mm - 150 mm | |
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. | 5 050 kg | |
Largeur dos | 14,39 mm | |
Nombre de passages | 3 | |
Type de produit | Outils à brocher |
Référence article | 290407 14D1 | |
EAN / GTIN | 662600888381 | |
Réf. fabricant | 44410H9 |