TGIR 32C-6 Barres d'alésage et gorges avec arrosage intégré pour plaquettes utilitaires TOP-GRIP

Réf.: 2850055
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TOP-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2850055
EAN / GTIN 7291075075465
Réf. fabricant 2850055
Article hors catalogue L23920 2381

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.35 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 220 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 17.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.35 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 29 mm
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 57 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 220 mm

Produits adaptés

De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout