TGMF 304 IC808 Plaquettes utilitaires réversibles, pour tournage et gorges, en extérieur et intérieur

Réf.: 6450111
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6450111
EAN / GTIN 7291075075885
Réf. fabricant 6450111
Article hors catalogue L23940 132

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10.3 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 13.55 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm