TGIR 16C-3 Barres d'alésage et gorges avec arrosage intégré pour plaquettes utilitaires TOP-GRIP

Réf.: 2850050
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série TOP-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2850050
    EAN / GTIN 7291075075410
    Réf. fabricant 2850050
    Article hors catalogue L23920 302

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.5 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 12 mm
    • Longueur tête (LH) 25 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 150 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout