TGPAD 3L-T9 Adaptateurs pour les plaquettes de tournage et gorges TGMF / TGMP

Réf.: 2850121
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série TOP-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2850121
    EAN / GTIN 7291075169164
    Réf. fabricant 2850121
    Article hors catalogue L23920 2524

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 37.2 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 4 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 37.2 mm
    • Hauteur attachement (H) 30 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout