Description:
Tablette en ABS avec 3 compartiments pour petites pièces
Compartiment de stockage avec parois en tôle perforée (perforation Euro 10 x 38 mm), deux tiroirs extractibles pour petites pièces et porte
Maniable et facile à diriger grâce à la poignée de transport
Face avant avec perforation Euro 10 x 38 mm
Sécurité grâce à la protection des talons et des arêtes
Verrouillage centralisé avec serrure à pompe
Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre
Tiroirs larges (L 480 x P 400 mm) à pleine extension, amovibles
Serrure de sécurité par tiroir et compartiment de rangement, actionnable d'une seule main
Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir du bas pour charges lourdes 60 kg
Capacité de charge totale 500 kg
Caractéristique(s):
- Dimensions (L x l x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
- Nombre de roues: 4
- Nombre de séparateurs longitudinaux: 3
- Nombre de séparateurs transversaux: 2
- Nombre de tiroirs: 7
- Hauteur de travail: 985
- Version: Avec blocage de l'extraction individuelle
- Diamètre des roulettes fixes (2x): 200
- Capacité de charge dynamique [kg]: 750 kg
- Couleur: RAL 5017
- Largeur totale [mm]: 875 mm
- Hauteur totale [mm]: 985 mm
- Longueur totale [mm]: 606 mm
- Diamètre des roulettes pivotantes avec frein (2x): 125
- Matériau: Tôle d'acier
- Surface: revêtu par poudre
- Teinte RAL: Bleu
- Type de tiroir:
- 5x type 1, H. = 67 mm
- 1x type 2, H. = 137 mm
- 1x type 3, H. = 207 mm
- Capacité de charge statique [kg]: 1000 kg
- Capacité de charge par tiroir [kg]: 40 kg
- Capacité de charge du tiroir pour charges lourdes [kg]: 60 kg
- 1000 V isolé: non
- verrouillable: oui
- Blocage de l'ouverture individuelle: oui
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non