Tapis antidérapant

Réf.: 5790250
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 semaines
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Découpe
Type de produit Tapis antidérapants

Identification et classification

Référence article 5790250
Copier
EAN / GTIN 4010886579022
Copier
Réf. fabricant 5790250
Copier
Article hors catalogue L60160 3958
Copier
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Découpe aux dimensions voulues
Résistant à la température de -30 °C à +100 °C
Absorbe les chocs, réduit les bruits
Dimensions : L 475 x L 2000 mm

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 2.000 mm x 475 mm
  • Largeur totale [mm]: 475 mm
  • Longueur totale [mm]: 2.000 mm
  • Point de fusion: env. 250 °C
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés