• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Panneau arrière vide 768x770x116 mm

Réf.: 1446169
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1446169
EAN / GTIN 4010886811917
Réf. fabricant 1446169
Article hors catalogue L60160 5077

Description

Description:

Assortiment d'outils visible en totalité sur le panneau en tôle perforée de 10 x 38 mm
Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre
Livré sans outils

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 768 mm x 770 mm x 116 mm
  • Version: vide
  • Largeur totale [mm]: 770 mm
  • Hauteur totale [mm]: 768 mm
  • Longueur totale [mm]: 116 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non