HLPGL 2525-12-A3.5-T25 Outils pour les plaquettes type-L LPGIR/L

Réf.: 2801720
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801720
EAN / GTIN 7291075211900
Réf. fabricant 2801720
Article hors catalogue L23920 22

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 23.3 mm
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout